La nouvelle génération de pompe Mini Verte Silence+ est dotée d'un amortisseur de vibrations et de matériaux insonorisants intégrés. En plus d'un réservoir à refoulement rapide, vous pouvez également mettre en service la pompe sur site et vérifier le fonctionnement via le système de LED sur le réservoir. Le silence n'est pas d'or, il est vert.
Pompe en goulotte Mini Verte Silence+ Artiplastic 80x60 Blanche, livré en Kit complet. Sans flotteur, débit max. de 12 l/h, 20 dB(A) à 1m, hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h), jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h). Garantie 2 ans.
Le kit comprend:
• Pompe Mini Verte Silence+ (avec un raccord et un cordon d'alimentation câblé de 1,5 m)
• Amortisseur de vibrations, dispositif antisiphonnement
• Tuyau souple vert clair de 500 mm avec un diam. int. de 14 mm
• Tube d'évent en vinyle de 40 mm, avec un diam. int. de 6 mm
• Coude avant et arrière
• Goulotte de 800 mm à l'avant et à l'arrière
• Gaine interne pour y loger les conduits (goulotte Option 1 Slimline uniquement)
• Joint plat (goulottes Option 1 Slimline et Option 2 uniquement)
• Collet de plafond
• Ensemble de raccord d'évacuation
• Ensemble de fixation
• Notice d'installation
Multiple de vente